曜日別特売

プラスチックガウン CPEガウン ブルー 10枚×20袋入

プラスチックガウン CPEガウン ブルー 10枚×20袋入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックガウン CPEガウン ブルー 10枚×20袋入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックガウン CPEガウン ブルー 10枚×20袋入 - フィフティ・ヴィジョナリープラスチックガウン CPEガウン ブルー 10枚×20袋入 - フィフティ・ヴィジョナリー

ご使用後は、背中の切り込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。
袖がずれ上がりにくい親指フック式のプラスチックガウンです。
血液や体液等の水分を通さないPEポリエチレン製です。

仕様●色:ブルー●材質:ポリエチレン●サイズ:フリー(身幅:950mm、着丈:1,200mm)●袖口仕様:サムループ(親指フック式)●※個包装ではありません。アズワン品番67-4769-21内容量1箱(200枚)
注意
●※個包装ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84071954FV-PG-001
25,000
24,750
27,225(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする