プラスチックガウンライト 親指フック式 フリーサイズ 30枚×10箱入 ブルー

プラスチックガウンライト 親指フック式 フリーサイズ 30枚×10箱入 ブルー - SARAYA(サラヤ)

防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず、医療従事者と患者の双方における感染リスクを低減します。
カバー範囲が広いデザイン設計で、首周りが大きく開かず、背面もしっかり防護できます。
たたまれた状態のまま手を差し込み、両手を広げるだけで簡単にすばやく着用できます。
袖口の形状が親指フック式です。

仕様●材質:ポリエチレン●1枚サイズ:総丈約1100×袖丈約930mm●単品サイズ(1箱):170×240×100mm●単品重量(1箱):1.1kgアズワン品番67-5721-92内容量1ケース(10箱×30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461590651105
35,000
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする