つばさ
アイソレーションガウン ブルー 指フックタイプ 1ケース 20枚×12箱入
医療用ガウン米国規格 [ANSI/AAMI PB70 レベル4]に適合した製品です。
指フックが袖のズレ上がりを防ぎます。
仕様
●色:ブルー●材質:低密度ポリエチレン●厚み:25μm●寸法:ウエスト/720mm、袖丈/925mm、着丈/1150mm、紐部分/590mm●人工血液バリア性:合格●ウイルスバリア性:合格●耐水度(cm):68●衝撃耐水性(g):0.1未満
アズワン品番
68-4069-39
内容量
1ケース(12箱×20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84083109
-
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください