曜日別特売

メディカルキャップ グリーン 100枚入

メディカルキャップ グリーン 100枚入 - イワツキ

病棟や中央材料室、ICUなどで幅広く使用できる使い捨てタイプのキャップです。
毛髪などの落下を防ぎます。
髪の長い方も装着しやすいです。
ラテックスフリーです。

仕様●色:グリーン●材質:ポリプロピレン、ポリイソピレン、ポリエステル、レーヨン●カラー:グリーン●入数:1箱(100枚入)●ケース入数:10箱 ※価格は1箱あたりの価格です。アズワン品番67-6667-07内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84616290CN-60G
2,600
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする