曜日別特売

53x 8x 44mm microSDカードケース 6個

53x 8x 44mm microSDカードケース 6個 - エスコ53x 8x 44mm microSDカードケース 6個 - エスコ53x 8x 44mm microSDカードケース 6個 - エスコ53x 8x 44mm microSDカードケース 6個 - エスコ53x 8x 44mm microSDカードケース 6個 - エスコ53x 8x 44mm microSDカードケース 6個 - エスコ

microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5gアズワン品番67-4719-68内容量1式(6個)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84063624EA759Z-115A
オープン
575
633(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする