仕様●商品詳細:サイズ:両面実装:80mmx22mmx3.58mm重量:8 g(0.28 oz)規格:M.2 2280インターフェース:バスインターフェース:NVMe PCIe Gen3 x4ストレージ:フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ容量:2 TB動作環境:動作環境温度:0℃ ~ 70℃ 動作電圧:3.3V±5%データ転送スピード:シーケンシャルリード/ライト(CrystalDiskMark)::最大 2500/1700 MB/s4Kランダムリード/ライト(IOmeter)::最大 200000/250000 IOPSTBW[総書込み容量]::800 TBWMTBF[平均故障間隔]:2000000 時間DWPD[1日あたりのドライブ書込み数]:0.2(5 年)注記:転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。DWPDの算出に使用される条件は実際の使用環境とは異なる場合があり、ホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況、ストレージ容量によって異なることがあります●製品タイプ:内蔵SSD(Solid State Drive)●標準記憶容量:2TB●サイズ:80 mm x 22 mm x 3.58 mm●重量:8 g●規格:M.2 2280●バスインターフェース:NVMe PCIe Gen3 x4●フラッシュ種類:3D NANDフラッシュ●容量:2TB●動作環境温度:0℃ ~ 70℃●動作電圧:3.3V±5%●シーケンシャルリード/ライト (CrystalDiskMark):最大 1、700/1、400 MB/s●4Kランダムリード/ライト(IOmeter):最大 200、000/250、000 IOPS●TBW [総書込み容量]:400 TBW●MTBF [平均故障間隔]:2、000、000 時間●DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]:0.2 (5 年)●認証:CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA●保証:5年保証●オペレーティング・システム(OS):Microsoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降●コード番号:TS104AJ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7890-90内容量1個