最新の第12世代 Intel Coreプロセッサーにより、生産性の向上とスムーズなマルチタスク処理を実現。最大 3 台のディスプレイ接続に対応します。
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●CPU詳細:インテルCore i5-12400 プロセッサー●プロセッサーテクノロジー:第12世代 インテル ハイパースレッティング・テクノロジー●チップセット:インテル H610 チップセット●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):64GB●メモリタイプ:4GB×2、DDR4-3200MHz SDRAM / DIMM、デュアルチャネル対応※最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:512GB●ストレージタイプ:SSD: M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約237GB、Dドライブ 約237GB、未割り当て: 約8 MB(チップセットの仕様による)●光学ドライブ:DVD±R/RWスリムドライブ●その他ドライブ:なし●ドライブベイ(空/全):5.25 光学スリムドライブベイ×1(空き×0)、3.5 HDドライブベイ×1(空き×1)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 730(メイン・プロセッサーに内蔵)●ディスプレイ詳細:なし●有線LAN:イーサネット (RJ45) ポート x1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wake-on-LAN対応)●無線LAN:なし●その他無線データ転送:なし●USB:【前面】USB 3.2 ポート x4 (Type-A, Gen 1, 最大5Gbps) 【背面】USB 2.0 ポート x4●TVチューナー:なし●キーボード:あり:日本語キーボード(USB/テンキー有)●スピーカー:スピーカー非搭載(サウンド機能:インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠)●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):332.0×102.5×307.7(mm)●本体重量:4400g●最大消費電力:180W●附属品:USBキーボード、USB光学マウス、マウスパッド、電源ケーブル、3.5HDD増設用キット(一式)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際エネルギースタープログラムについて●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:TPM(TCG V2.0準拠)、カバー・ロック用タブ、ケンジントン・ロック用取り付け穴●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不明●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:16区分 35.6kWh/年 (AA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:無線デバイスなし●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:無線デバイスなし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、ACコード●法規関連確認日:20231110●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4500-36内容量1台