曜日別特売

ASUS Mini PC PN42 Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB PCIE /光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし

ASUS Mini PC PN42 Intel N100/4GB/M.2 SSD 128GB PCIE /光学ドライブなし/Win 11 Pro/Officeなし - ASUS(エイスース)

ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。

仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ライセンスOS:Windows Pro●CPU詳細:Intel N100●プロセッサーテクノロジー:Intel N100●チップセット:なし●メインメモリ(標準):4GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:DDR4-3200●ストレージ容量:128GB●ストレージタイプ:M.2 PCIE SSD●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●ディスプレイ詳細:なし●解像度:3,840×2,160ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:1 x DisplayPort 1.4、1 x HDMI、1 x USB Type-C w/DP 1.2●有線LAN:1●無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●USB:2 x USB 3.2 Gen2(正面)、2 x USB 3.2 Gen1 Type-A(背面)、3 x USB 2.0(背面)●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×2●TVチューナー:なし●キーボード:あり●ポインティングデバイス:なし●スピーカー:なし●Webカメラ:なし●オフィスソフト:なし●その他ソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):127.5mm×132mm×57.6mm●本体重量:約0.97kg●電源:100V-240V AC 50/60Hz●最大消費電力:65W●附属品:VESAマウント、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書●PCグリーンラベル:不適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:後日掲載●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-01内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84255266PN42-SN044AU
51,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする