カラーAP台車 タル75L用 Φ475用

カラーAP台車 タル75L用 Φ475用 - エム・あいカラーAP台車 タル75L用 Φ475用 - エム・あい
仕様●サイズ(mm):398(392)×398(392)×154(134)●キャスター:Φ75(ゴム・ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●ジョイントカラー:赤・青・緑・グレー●コード番号:310-0003883アズワン品番67-4910-06内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84549729c26-885
22,900
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする