曜日別特売

ステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用

ステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用 - エム・あいステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用 - エム・あいステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用 - エム・あいステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用 - エム・あいステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用 - エム・あいステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用 - エム・あいステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用 - エム・あいステンレス缶スタンド SKC-13 角型ポリ缶用 - エム・あい
仕様●サイズ(mm):440(290)×455(290)×900(390)●材質:SUS304●コード番号:310-0003875アズワン品番67-4909-97内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84543894c81-310
81,400
80,980
89,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする