チェスター K-1

チェスター K-1 - フジホームチェスター K-1 - フジホームチェスター K-1 - フジホームチェスター K-1 - フジホームチェスター K-1 - フジホームチェスター K-1 - フジホーム

欧州仕様にてデザインに拘り、高身長の方でも姿勢良く歩行が可能です。
屋内・屋外で使用できます。
トレイ、バスケット付なので食事やお買い物時に物を運べます。
コンパクトなので車等への積載も可能です。
反射板付きの直径18cm大型ホイルを採用。
屋内・屋外の段差等の乗り越えも容易です。
前輪は小回りが可能な360度回転仕様です。
グリップ交換が可能なソフトグリップを採用。
ブレーキも握りやすいソフト仕様です。駐車ブレーキもあります。
ヨーロピアン調のインテリアを意識した優しい木目柄が屋内のインテリアにもマッチ。また、屋外を歩くときにもおしゃれで気持ちを楽しくさせてくれます。

仕様●材質:フレーム/アルミニウム、ホイル/PP、トレイ/ABS、グリップ/ポリウレタン、タイヤ/EVA、バスケット/ポリエステル●サイズ●▼約91.5~96.5cm 伸縮3段階(2.5cmピッチ)●▼幅54.0(内寸38.0)×奥行65.0cm ●▼折畳時:幅54.0×奥行27.0×高さ102~107cm●適合身長:約152~183cm●重量:約5kg●使用者体重:100kgまで●耐荷重:トレイ/5kg、バスケット/5kg(容量10L)アズワン品番68-0512-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84537165WB5268
55,000
49,980
非課税商品
49,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする