曜日別特売

キャリーボックスM-1

キャリーボックスM-1 - 島製作所キャリーボックスM-1 - 島製作所

ショッピングに、旅行に、アウトドアに、いろいろ使える簡単操作の力持ち。
メッシュタイプのショッピングキャリー。
摩擦に強い車輪。後部車輪はワンタッチで取り付けできます。
※歩行を補助するシルバーカーではありません。

仕様●サイズ:460×370×840mm●収納時サイズ:460×160×950mm●タイヤ直径:前輪約70mm、後輪約145mm●載荷重:20kg●重量:約3.6kg●材質:本体/スチール、タイヤ/EVAアズワン品番68-4526-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84377014-
8,500
8,415
9,257(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする