曜日別特売

ショッピングカート メロディ ライト 格子ネイビー

ショッピングカート メロディ ライト 格子ネイビー - 島製作所

お買い物に便利なショッピングカーです。
アルミパイプで軽量、折りたたみ可能で、持ち運びに便利です。
ホイルキャップが反射板になっているので、暗いときにも安心してご使用いただけます。
※歩行を補助するシルバーカーではありません。

仕様●サイズ:350×300×850mm●収納時サイズ:350×150×610mm●タイヤ直径:約125mm●バッグ載荷重:10kg●バッグサイズ:約260×230×440mm(外寸)●重量:約1.7kg●材質:本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●ホイルキャップに反射板付きアズワン品番68-4526-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84377310-
10,500
10,395
11,435(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする