マキテック
スリムムーヴ 赤茶チェック
軽量コンパクトなシルバーカー。
仕様
●サイズ:W40×D54×H78~92cm●座面:W26×D21cm●座面高:49cm●ハンドル高さ:78~92cm(4段階調整)●タイヤ直径:5.7インチダブルキャスター3WAY●袋寸法:W19×D18×H16cm・積載量2Kg●重量:3.5Kg●座面耐荷重:80Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート・袋部/ポリエステル
アズワン品番
67-9262-24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84453804
SX-15AC
¥
26,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください