マキテック
マイン ダマスク 赤
従来の大容量収納に加えハンドル下付近にもポケット追加で更に便利に!
仕様
●サイズ:W51×D65×H83~90cm●座面:W36×D28cm●座面高:46cm●ハンドル高さ:83~90cm 無段階調整●前輪:7インチダブルキャスター3WAY●後輪:7インチ●袋寸法:W30×D30×H21cm・積載量10Kg●背ポケット:W28×D9×H14cm●重量:5.7Kg●座面耐荷重:100Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート/ポリエステル
アズワン品番
67-9262-25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84091229
MNB-01RD
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください