レジェ ダマスク 赤

レジェ ダマスク 赤 - マキテック

高さ調整簡単に操作ができ、軽量コンパクトなシルバーカー

仕様●サイズ:W43×D54×H80.5~92.5cm●座面:W25×D21cm●座面高:49cm●ハンドル高さ:80.5~92.5cm 4階調整●前輪:5.7インチダブルキャスター2WAY●袋寸法:W19×D19×H16cm・積載量2Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート/ポリエステルアズワン品番67-9262-23内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84095264SX-4RD
27,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする