幸和製作所
シルバーカー エヴォーグ
ゆったり座れるふわふわクッションが快適!容量たっぷりのスタンダードタイプのシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅505×奥行600×高さ815~900mm●折り畳み寸法:幅505×奥行460×高さ760mm●押し手高さ:815~900mm 5ポジション●座面寸法:幅325×奥行320mm●座面高さ:470mm●バッグ寸法:幅300×奥行400×高さ210mm●重量:約5.8kg●材質:本体/アルミニウム合金、座面・バッグ/ポリエステル
アズワン品番
68-1998-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84304449
SIST01
¥
29,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください