幸和製作所
シルバーカー テイコブナノン
乗り物移動や持ち運びに便利!軽量でコンパクトに折り畳めるシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅410×奥行515×高さ710~880mm●折り畳み寸法:幅410×奥行245×高さ630mm●押し手高さ:710~880mm 8ポジション●座面寸法:幅270×奥行195mm●座面高さ:480mm●バッグ寸法:幅210×奥行130×高さ220mm●重量:約2.7kg ※バッグは除く●材質:本体/アルミニウム合金、座面・ポーチ/ナイロン
アズワン品番
68-1997-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84302340
CPS03
¥
29,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください