幸和製作所
シルバーカー ドレース
使いやすいシンプルデザインのシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅425×奥行500×高さ850~920mm●折り畳み寸法:幅425×奥行455×高さ910mm●押し手高さ:850~920mm●座面寸法:幅280×奥行340mm●座面高さ:460mm●バッグ寸法:幅220×奥行310×高さ240mm●重量:約4.0kg●材質:本体/アルミニウム合金(一部スチール)、座面・バッグ/ポリエステル
アズワン品番
68-1997-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376996
SLM07
¥
26,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください