幸和製作所
シルバーカー フィーナ
傾斜したU字型ハンドルで押しやすい、ミドルタイプのシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅425×奥行590×高さ840~930mm●折り畳み寸法:幅425×奥行410×高さ730mm●押し手高さ:800~890mm 5ポジション●座面寸法:幅330×奥行200mm●座面高さ:445mm●バッグ寸法:幅230×奥行210×高さ380mm●重量:約4.6kg●材質:本体/アルミニウム合金(一部スチール)、座面/ナイロン・ポリエステル、バッグ/ポリエステル
アズワン品番
68-1997-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84308509
SLM06
¥
27,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください