幸和製作所
シルバーカー レコルティⅡ
広い座面と大容量のバッグ、北欧デザインを採用したスタンダードタイプのシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅545×奥行640×高さ815~940mm●折り畳み寸法:幅545×奥行370×高さ770mm●押し手高さ:815~940mm 6ポジション●座面寸法:幅365×奥行270mm●座面高さ:440mm●バッグ寸法:(前)幅310×奥行460×高さ200mm、(後)幅315×奥行120×高さ160mm●重量:約6.6kg●材質:本体/アルミニウム合金、座面・背もたれ・バッグ/ポリエステル・ナイロン
アズワン品番
68-1998-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84301764
SLT10
¥
30,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください