アルミ合金製三脚K型 定格荷重500kg

アルミ合金製三脚K型 定格荷重500kg - 江崎機械工業

開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。

仕様●定格荷重(t):0.5●高さ(m):1.5●開脚幅(m):1.1●適用支柱径(mm):48.6●定格荷重:500kg●アルミ合金製三脚●全高:1577mm、●吊環下:1360mm●パイプ径:Φ48.6●材質/仕上:アルミ合金●荷重表記以上の荷を吊らないでください。●原産国:日本●コード番号:315-0366アズワン品番67-5597-73内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84091509K15-500
196,000
189,800
208,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする