電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ

電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切替式CS・BS・UHFブースタ - サン電子

新4K8K放送に対応したCS・BS・UHFブースターです。BS110°CSデジタル放送・地上デジタル放送に適しています。
利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。
妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプ。
UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。

仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/300g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ3.2W(DC15V150mA)、UHFプリアンプ送電時/4.2W(DC15V200mA)、CS/BSコンバータ4W・送電時8.8(DC15V420mA)、UHDプリアンプ・CS・BSコンバータ送電併用時10(DC15V470mA)●周波数帯域:UHF:470~710(ch13~52)、CS・BS-IF:1032~3224●標準利得(db):UHF:45.35.25(入力レベル調整・切替式)、CS BS-IF:27/35.17/25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):UHF/40~80、CS・BS-IF/45~79●定格出力(dbμ)●▼UHF:105(9波)●▼、CS・BS:96/104(50波)●雑音指数(db以下)●▼UHF:1.5●▼CS・BS-IF:7●入力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):UHF:3.0、CS・BS-IF:2.5アズワン品番68-0954-32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84034206CBF-K453D
47,600
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする