電源分離型利得切替式UHFブースタ

電源分離型利得切替式UHFブースタ - サン電子電源分離型利得切替式UHFブースタ - サン電子

地上デジタル放送受信に適しています。妨害信号の飛び込みを防ぐ高シールドタイプです。
利得切替機能を搭載しているため、強電界から弱電界まで幅広い受信環境に対応可能です。
UHFプリアンプ用電源スイッチを搭載、送電状態をパイロットランプで確認できます。

仕様●寸法:本体/高さ92×幅117×奥行52mm、電源部/高さ101×幅77×奥行32mm●質量(g):本体/280g、電源部/210g●運動消費電力:本体のみ1.4W(DC15V60mA)、UHFプリアンプ送電時:2.4W(DC15V110mA)●周波数帯域:UHF/470~710(ch13~52)●標準利得(db):45.35.25(入力レベル調節・切替式)●適正入力レベル(dbμ):40~80●定格出力(dbμ):105(9波)●利得調節範囲(db):0~-10以上●雑音指数(db以下):1.5●入出力インピーダンス(Ω):75(F形)●VSWR(以下):3●備考:UHFプリアンプ用電源SW付、出力モニタ端子付き、電源部:DP-34Aアズワン品番68-0954-33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84032858SBF-453D
16,800
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする