曜日別特売

ドラム缶用手回しオイルポンプ

ドラム缶用手回しオイルポンプ - エスコドラム缶用手回しオイルポンプ - エスコドラム缶用手回しオイルポンプ - エスコ

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能
連続圧送が可能
マグネットアース線付で静電気対策
※ドラム缶は別売です。

仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有アズワン品番68-1883-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84375377EA990YD-2A
オープン
45,600
50,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする