曜日別特売

Lutzハンディドラムポンプ

Lutzハンディドラムポンプ - LUTZ Pumpen GmbhLutzハンディドラムポンプ - LUTZ Pumpen GmbhLutzハンディドラムポンプ - LUTZ Pumpen GmbhLutzハンディドラムポンプ - LUTZ Pumpen GmbhLutzハンディドラムポンプ - LUTZ Pumpen GmbhLutzハンディドラムポンプ - LUTZ Pumpen GmbhLutzハンディドラムポンプ - LUTZ Pumpen GmbhLutzハンディドラムポンプ - LUTZ Pumpen Gmbh

ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
少量の小分けも容易になりました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。

電圧(V)100ホース長さ(m)1.5内容量1台
全12種類を絞り込む
全長(mm)
アズワン品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84104784B2Vario-PP32-1000-6125567-5564-18
167,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84106166B2Vario-SS28-1000-5125667-5564-23
276,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84106288B2Vario-PP32-1000-5125567-5564-17
167,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84106525B2Vario-SS28-700-695667-5564-28
261,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84108799B2Vario-PP32-700-595567-5564-21
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84109718B2Vario-PP32-500-575567-5564-19
133,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84111854B2Vario-PP32-700-695567-5564-22
148,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84111967B2Vario-SS28-700-595667-5564-27
261,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84114390B2Vario-SS28-500-675667-5564-26
286,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
84115108B2Vario-PP32-500-675567-5564-20
133,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
84119098B2Vario-SS28-500-575667-5564-25
286,000
279,800
307,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
84120008B2Vario-SS28-1000-6125667-5564-24
276,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする