曜日別特売

Nobby フェイストリマー

Nobby フェイストリマー - テスコム

施術もメンテナンスも。扱いやすい、プロフェッショナルトリマー。
フェイス、まゆ、えりあしなどお顔の気になるパーツのお手入れに、幅広うす刃でスピーディーに施術できます。
スタイリッシュで丸みを持たせた握りやすいデザイン。
刃、キャップは水洗いできます。常に清潔なそり心地を提供いただけます。※本体は水洗いできません。
キャップ付きのため、使用後の保管時に刃を保護できます。キャップを付けたときは電源が入らないようになっています。

仕様●材質:ABS、PC●サイズ(本体/キャップ無し):高さ150×幅18×奥行18mm、重量:26g(キャップ付き・乾電池別)●電源:単4形アルカリ乾電池(LR03)×1本(別売)●連続使用時間:60分 ※使用頻度や使用方法で異なります。●付属品:キャップ、掃除ブラシアズワン品番67-9307-38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84373670NBT221-K
4,500
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする