ウィキャン
WETECH デジタルバリカンEX
見やすい液晶表示付きでスタイリッシュなデザイン。
15段階の長さ調節ができるアタッチメント採用。
水洗いできるからお手入れが簡単です。
充電式でコードが邪魔にならずに使用できます。
仕様
●サイズ:幅4.3×厚み4.4×長さ18cm●材質:ABS樹脂・ステンレス・他●充電時間:約1.5時間●連続使用時間:約60分間(フル充電時)●電源コード長:約1.9m●交流式/充電池式●リチウムイオンポリマー充電池
アズワン品番
68-4066-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84118800
WJ-740
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください