曜日別特売

UVチェック コンパクトミラー ミニ 二つ折り

UVチェック コンパクトミラー ミニ 二つ折り - 堀内鏡工業UVチェック コンパクトミラー ミニ 二つ折り - 堀内鏡工業UVチェック コンパクトミラー ミニ 二つ折り - 堀内鏡工業UVチェック コンパクトミラー ミニ 二つ折り - 堀内鏡工業UVチェック コンパクトミラー ミニ 二つ折り - 堀内鏡工業UVチェック コンパクトミラー ミニ 二つ折り - 堀内鏡工業UVチェック コンパクトミラー ミニ 二つ折り - 堀内鏡工業UVチェック コンパクトミラー ミニ 二つ折り - 堀内鏡工業

【UVチェック】紫外線を感知するとミラーのケース部分が乳白色から紫に色変化します。紫外線の強弱に合わせて濃く淡く色変化し、紫外線が無いところでは元の色に戻ります。※紫外線計測器としてはお使いになれません。
【コンパクトミラー】普段はコンパクトミラーとしてご使用できます。ポーチやバッグに入れて持ち運びに便利なコンパクトサイズですので、外出先でさっと取り出しメイクのチェックが出来ます。

仕様●素材:鏡/ガラス、本体/PP樹脂●全体サイズ:約53×85×5.5mm●重量:約24gアズワン品番67-7230-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84536377UV-10
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする