曜日別特売

マルチエチケットシェーバー

マルチエチケットシェーバー - サイエルインターナショナルマルチエチケットシェーバー - サイエルインターナショナルマルチエチケットシェーバー - サイエルインターナショナルマルチエチケットシェーバー - サイエルインターナショナルマルチエチケットシェーバー - サイエルインターナショナル

360°全方位高速回転。どの角度や方向でも素早くカットできます。
髭剃り用アタッチメントに付け替えれば、髭・もみあげ・襟足などにもケアできます。
内刃だけが回転する構造で刃が肌に直接当たらず心配不要。
インナーブレイドは外せます。掃除ブラシ付属で掃除楽々。刃部は水洗いでもOK。
単三乾電池一本で動作します。充電コードが要らず携帯に便利。
スタンド付きで使用後の収納は楽々。

仕様●電源:単3形アルカリ乾電池1本(別売)●寸法:約133×30×30mm●重量:約73g(電池含む)●保証:3ヶ月アズワン品番67-9337-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84460680SLI-MS3
1,700
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする