アイビル ミニトリマー

アイビル ミニトリマー - トリコインダストリーズ

手のひらサイズのコンパクト設計。
うなじ、ネープなどヘアの整えに。フェイスケアの整えに。
アタッチメントで1mm単位で刈高を調節。刈高2,3,4,5,6mmの5段階調節が出来るアタッチメントコーム付き。
小さなヘッドで思い通りに刈ることが出来ます。

仕様●材質:ABS、ステンレススチール●サイズ:長さ106×幅32×高さ43mm(本体のみ)●重量:74g(本体のみ)●電源:単3形アルカリ電池1本(別売)●連続稼働120~150分(参考値)●付属品:アタッチメントコーム(刈高2~6mm)、オイル、掃除ブラシアズワン品番67-5308-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84040077MT-21C06
2,780
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする