曜日別特売

アイビルマルチツールトレイ

アイビルマルチツールトレイ - トリコインダストリーズアイビルマルチツールトレイ - トリコインダストリーズアイビルマルチツールトレイ - トリコインダストリーズアイビルマルチツールトレイ - トリコインダストリーズ

ワゴン替わりのショルダー型ツールトレイ。
スペースがない場所で有効です。
腰と肩の2つのベルトでしっかり固定。
お腹ではなく腰(骨盤)付近にベルトがくるようにすると安定性が高まります。

仕様●サイズ:本体/(開)W250×D140×H135mm、(閉)W250×D140mm●▼ベルト肩:最短78~最長140cm●▼ベルト腰:最短60~105cm●本体材質:TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)アズワン品番67-4513-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84070658MT-23A02
6,570
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする