シャンプーブラシ AWANIST

シャンプーブラシ AWANIST - アデランスシャンプーブラシ AWANIST - アデランスシャンプーブラシ AWANIST - アデランスシャンプーブラシ AWANIST - アデランスシャンプーブラシ AWANIST - アデランスシャンプーブラシ AWANIST - アデランスシャンプーブラシ AWANIST - アデランスシャンプーブラシ AWANIST - アデランス

新感覚シャンプー体験
見える 濃密マイクロ泡手では作れないほどの細かなマイクロ泡が心地よく頭皮に密着。皮脂や老廃物除去しやすい濃密泡が、髪の摩擦を減らしながら、しっかり汚れを吸着します。
伝わる 揺らぐ振動モードサロンでのシャンプー時間をイメージした3分間の振動で洗うアデランス洗髪メソッド。すみずみの毛穴、細部の汚れをまんべんなく洗浄。
届く 赤色LED美顔器でもおなじみのLED。健やかな頭皮のケアに役立ちます。

仕様●サイズ:約88.3(幅)×101.7(奥行)×89.9mm(高さ)●重量:約200g●消費電力:50W(充電時)●充電時間:約8時間●材質:本体・充電台/ABS、ブラシユニット/シリコン、PP●防水性能:IPX7(JIS)※充電台は防水仕様ではありません●付属品:本体(ブラシユニット1個装着済)、交換用ブラシユニット、充電台、ACアダプタアズワン品番68-4753-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8430185032003473
29,800
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする