マスセット
ゲート&ボール
車椅子の状態でも気軽に楽しめる 軽くて安全なゲート&ボール
最大6名までの大人数で楽しめます。
仕様
●セット内容/スティック6、ゲート12、ボール6(収納バッグ付)●材質:NRB, PU, PE, ABS●寸法:スティック:68cm、ボール:Φ62mm●質量:約2.5Kg/1セット
アズワン品番
67-8968-76
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84296320
70419
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください