マスセット
わなげ
手の運動と集中力を養える質感高い木製わなげ。
仕様
●セット内容:台×1個、投げ輪×5個●材質:台/ラバーウッド、投げ輪/ポリエチレン●サイズ:台=50×50×高さ10cm、投げ輪/直径14cm●質量:約650g
アズワン品番
67-8968-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84373609
70457
¥
3,000
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください