曜日別特売

昇降式リハビリテーブル

昇降式リハビリテーブル - 大平産業昇降式リハビリテーブル - 大平産業

天板を持ち上げるだけで、高さ調節が可能です。
使う人の体型、使用用途に合わせ、H590~740mm(25mmピッチ、6段階)で高さを調節可能です。
車椅子をご利用の方にもお使いいただけます。
全てのキャスターにストッパーが付いているので、安定感があります。

仕様●外寸(幅×奥行×高さ):800×450×590~740mm●天板下有効寸法:高さ570~720mm●質量:13kg●天板色:木目●天板厚:20mm●材質:天板/メラミン樹脂化粧板、芯材/積層合板、エッジ/EVA樹脂、脚部・支柱/鋼板●高さ調節:25mmピッチ・6段階●キャスター4個付(ストッパー有)●天板昇降機能(ラチェット式)アズワン品番68-0583-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84053998MNT20
87,000
86,900
95,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする