マスセット
色と形合わせ遊び
カップを開けて形合わせ遊び!
同じ色と形のピースを見つけよう!
色と形の認識、記憶力トレーニングが遊びを通じて行えます
レクリエーションガイドカード付き
仕様
●セット内容:だ円形・円形・六角形・五角形・三日月形・星形A・星形B・三角形・ひし形×各2個、カップ×20個、ボード×1個●材質:ラバーウッド●サイズ:ボード/29.5×24××厚さ2cm、カップ/直径4.5×高さ2.5cm、四角形(立方体)/2.5×2.5×高さ2.5cm●質量:1.2kg■対象年齢 :2歳~
アズワン品番
67-8968-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84296898
60864
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください