505x850x1205mmエアロマグネティックバイク

505x850x1205mmエアロマグネティックバイク - エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイク - エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイク - エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイク - エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイク - エスコ505x850x1205mmエアロマグネティックバイク - エスコ

静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。

仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナアズワン品番68-1846-09内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84593479EA763DB-13G
オープン
42,000
46,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする