並列・直列・L型と組み替え自由多目的平行棒
多種の使用目的に合わせ、(a)並列型(平行棒)(b)直列(c)L型等に組み替えられます。
支柱の向きを変えることにより、バーの幅を変えることができます。(幅37~73cm)(並列型のみ)
仕様●材質:握り手部・ベース部/スチール製、発泡塩化ビニール樹脂コーティング仕上げ●寸法:手摺部/370~730(W)×1520(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)、全体/700(W)×1650(L)×760~940(H)mm(ピッチ30mm)●重量:約18.5kg●注意・お願い●▼床面の状態にご注意ください。柔らかすぎる床、凸凹のある床、段差のある床などで不安定になりますのでご使用しないでください。●▼立体初期の訓練でL型・直列型で使用される場合は、転倒防止の固定をしてください。●▼直列型で使用される場合は、ベースの取付け位置に注意してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-25内容量1台