曜日別特売

Surf Air フレッシュレッド

Surf Air フレッシュレッド - ツインズSurf Air フレッシュレッド - ツインズ

サーフエアは寝るだけで、ヨガやピラティスのような深いストレッチが簡単にできるエクササイズ機器。
エアーによる多彩な動きで、寝るだけで、簡単らくらくにヨガストレッチが可能。
仰向けに寝るとボードの下がふくらみ、上下の動きで体をぐーっと伸ばしたり、左右にひねるストレッチを無理なく効率的に行える。

仕様●重量:約935g(本体のみ)●サイズ:約W400×D172×H57mm●耐荷重:約90kg未満●オートオフタイマー:約10分●付属:本体、専用カバー、アダプター、取説、エクササイズマニュアルアズワン品番67-8169-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062364-
6,400
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする