曜日別特売

S型唄口

S型唄口 - 鈴木楽器製作所

S字を緩やかに描く長めの立奏唄口です。鍵盤全体を見渡しやすく、より確実な演奏が可能です。
スズキメロディオン全機種に装着可能です。※付属機種以外のケースには収納できない場合がございます。尚、メロディオン個々の特性を最大限に活かすため、各モデルに適した唄口を設計し付属しています。
付属機種については仕様欄からご確認ください。

仕様●材質:ABS・真鍮・鍍金●寸法:全体 11cmx10cm パイプ Φ10mm重量:38g●付属機種:andes25F/W-37アズワン品番67-7976-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84440520MP-151
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする