鈴木楽器製作所
ギロ
中南米で演奏される民族楽器です。
蛇腹の切れ込みが入った木胴をスティックで叩いたりこすったりして音を鳴らします。
軽やかなリズムを生み、ラテン音楽の雰囲気を楽しめます。
仕様
●材質:ラバーウッド●寸法:Φ70×400mm●重量:250g●付属品:スティック●備考:魚型
アズワン品番
67-5679-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84107880
GUR-119
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください