ザイロホーンアルト

ザイロホーンアルト - 鈴木楽器製作所ザイロホーンアルト - 鈴木楽器製作所ザイロホーンアルト - 鈴木楽器製作所

歯切れがよくあたたかな木琴の音色です。
音板の取り外しが自由にできるため、誰もが取り組みやすい楽器です。
コンパクトなので移動・設置も簡単。
別売りのスタンドDKP-115を使えば身長に合わせた高さ調節も可能。さらに便利に。
付属のマレットは、音板左部のマレットホールに立てて収納できます。
幹音がメインのアルト音域を担います。
付属の派生音3音をボックス前面にセットすることで、ト長調(ホ短調)やヘ長調(ニ短調)の曲も演奏できます。

仕様●音域:幹音13音c1~a2(C40~A61)、派生音3音f#1・b♭1・f#2●材質:高級ウッド材(音板)・プライウッド(本体・サイドパネル)●寸法:幅72.1×奥行30.8×高さ19.5cm●重量:5.3kg●付属品:マレット(MAL-2)アズワン品番67-5216-78内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84454450XPA-16
44,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする