曜日別特売

スタンド

スタンド - 鈴木楽器製作所スタンド - 鈴木楽器製作所

ザイロホーン、メタルホーン16音モデル用のスタンドです。
サイズ調節が簡単。
幅が調節可能なので、16音のザイロホーン・メタルホーンであればソプラノにも、アルトにも、バスにもお使いいただけます。
身長に合わせた高さ調節も可能なので、子どもから大人まで無理なく演奏できます。

仕様●材質:スチール●寸法:幅564~844×奥行426×高さ626(高さ調節可能)●重量:7.5kg●対応機種:ザイロホーン16音モデル(XPS-16・XPA-16・XPB-16)/メタルホーン16音モデル(MPS-16・MPA-16・MPB-16)アズワン品番67-5216-80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84092805DKP-115
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする