トライアングルホルダー 3個入

トライアングルホルダー 3個入 - 鈴木楽器製作所トライアングルホルダー 3個入 - 鈴木楽器製作所トライアングルホルダー 3個入 - 鈴木楽器製作所トライアングルホルダー 3個入 - 鈴木楽器製作所

トライアングルの回転を防ぐ汎用フィンガーホルダー
取り付け方は簡単
トライアングルの開いている一角から吊り紐を通すだけ
交差した紐で支えるのでトライアングルがくるくる回転しない
どんなトライアングルにも付け替え可能
トライアングルの向きは好きに選べる
詳しい製品説明はURLのYouTubeよりご確認ください。

仕様●材質:皮革、ナイロン紐●重量:2g(1個あたり)●適用製品:一般的なトライアングル●入数:3個アズワン品番67-4810-37内容量1個(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84613779TRH-01
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする