曜日別特売

トライアングル用ビーター 1セット

トライアングル用ビーター 1セット - 鈴木楽器製作所トライアングル用ビーター 1セット - 鈴木楽器製作所

太さの異なる5種類のビーターがセットに
ビーターの太さによって音量や音質が変化
曲想に合わせて使い分けが可能に
グリップエンドがリング状なので、落としにくくバランスが良くて振りやすい
ビーターの太さによる音色の違いはURLのYouTubeよりご確認ください。

仕様●材質:特殊スチール・クロームメッキ仕上●寸法:Φ3・4・5・6・7×160mm●付属品:ケース●入数:1セット(5種類2本入)アズワン品番67-4810-36内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84616125SP-500
5,500
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする