鈴木楽器製作所
マレット 1本
バスドラム用マレット
低音打楽器であるトゥボロにもぴったり
大きめのフェルトヘッドのため、柔らかく豊かな音で演奏できます
※1本売り
仕様
●ヘッド:フェルト(大)●硬さ:軟●柄:ヒッコリー●寸法:Φ80×345mm●重さ:約78g●備考:バスドラム用・CTB-01付属
アズワン品番
67-4665-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84425987
VMM-301
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください