曜日別特売

ミュージック ポン・プー P-tunes 派生音

ミュージック ポン・プー P-tunes 派生音 - 鈴木楽器製作所ミュージック ポン・プー P-tunes 派生音 - 鈴木楽器製作所ミュージック ポン・プー P-tunes 派生音 - 鈴木楽器製作所ミュージック ポン・プー P-tunes 派生音 - 鈴木楽器製作所ミュージック ポン・プー P-tunes 派生音 - 鈴木楽器製作所ミュージック ポン・プー P-tunes 派生音 - 鈴木楽器製作所

対象年齢は0歳~
手で押さえるとポンプ内部の空気が押し出され、リードが鳴る楽器
派生音5音セット
幹音セットと合わせてのご使用ですべてのコードを演奏可能に
演奏方法は机に置いて・紐を使い腕や足につけて・紐を使いワイヤーネットにつけてなどさまざま!
楽器上部にはかわいいドレミシールを貼付
リトミックから音楽療法まで様々な用途にお使いください

仕様●音域:c#2~a#2、派生音5音セット●材質:PE・EVA/ポンプ、ABS/台座●寸法:直径82×高さ60mm●重量:57g(1個あたり)●備考:ベルハーモニーデスクタイプ用ケースBCD-8に収納可能●楽器底面の台座に紐を通せます●英語の音名シールが付属していますアズワン品番67-4612-63内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84056326MPP-5
5,500
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする