曜日別特売

ミュージックパッド 6枚入

ミュージックパッド 6枚入 - 鈴木楽器製作所ミュージックパッド 6枚入 - 鈴木楽器製作所ミュージックパッド 6枚入 - 鈴木楽器製作所

3つの音で構成されたハ長調の和音(コード)が6種類セットになったパッド
たたいたり、押えたり、踏んだりするとハーモニカのような音で和音が鳴ります。
遊びながら和音を体感し、全身を使って音楽を楽しめます。
ミュージックパッドMP-6Cを伴奏に、MP-8を旋律に使うと、さらに表現の幅が広がります。
コードパッドで和音を鳴らし、その構成音をMP-8の中から見つけだす、和音仲間探しゲームなどの使い方も可能です。

仕様●調:ハ長調 6コード(C・Dm・Em・F・G・Am)●材質:EVA●寸法:Φ30×4.2cm●重量:300g(1枚)アズワン品番67-5216-77内容量1箱(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089454MP-6C
40,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする