メロディオンアルト

メロディオンアルト - 鈴木楽器製作所メロディオンアルト - 鈴木楽器製作所メロディオンアルト - 鈴木楽器製作所

スズキメロディオンのロングセラー商品。日本製。
金属カバーを使用し、はりのある明るい音色が特長です。リード楽器でありながら、弦楽器のようなやわらかい音と管楽器のような壮大な音を合わせ持ちます。
ケースは楽器をしっかり守るハードケースで、譜面台としても使えます。

仕様●鍵盤:アルト32鍵●音域:f~c3●材質:スチールカバー、リン青銅リード●本体寸法:430×100×50mm●ケース寸法:470×150×75mm●重量●▼本体:765g●▼ケース:546g●付属品:立奏唄口(MP-121)卓奏唄口(MP-113)中空二重ブローケース(MP-246)アズワン品番67-7976-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84062450M-32C
6,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする